Vérin compact SMC CDQ2KWB40TF-35DMZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques
Références
SMC :CDQ2KWB40TF-35DMZ
Rubix :0338-2387255
Fabricant :00793912
VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D40 C35 DM ANTI ROT TIGE FILETE
Résumé technique
Typeverin compact tige traversante d40 c35 dm anti rot tige filete
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D40 C35 DM ANTI ROT TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Vérin compact à double effet, simple tige
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact tige traversante d40 c35 dm anti rot tige filete
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre35 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,54 HT
/ unité
234,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours