Vérin compact SMC JCDQ12-10

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :JCDQ12-10
Rubix :0338-2294085
Fabricant :01586343
VERIN JCDQ12-10

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN JCDQ12-10


Vérin compact à double effet et simple tige.
Léger 25 g (ø12 course 5).
Alésages (mm) : 12 ~ 100.
Courses jusqu'à 50 mm.
Coussin pare-chocs.
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
39,41 HT
/ unité
47,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours