Vérin compact SMC CDQMB63TF-100

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQMB63TF-100
Rubix :0338-2088102
Fabricant :CDQMB63TF-100
VERIN COMPACT GUIDE SERIE CQM63 CDQMB63TF-100

Résumé technique

Typedouble effet
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE CQM63 CDQMB63TF-100


Le CQM est un vérin compact intégré à une tige de guidage et à une plaque. Cette série est disponible en 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm d'alésage avec les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La tige de guidage et la plaque permettent de monter directement le travail. La série CQM offre une résistance à la charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision non rotative de ±0,2°.
Verin compact guide serie cqm63

Points forts

Vérin compact à tige de guidage
Alésages : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
Courses standard : 5 à 100
Résistance aux charges latérales 4 fois supérieure à celle du CQ2K
Précision de non-rotation 0,2 ou moins

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre100 mm
Pression maxi de service10 bar
360,57 € HT
/ unité
432,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours