Références
SMC :CQ2B63TF-10DZ
Rubix :0338-2175954
Fabricant :00717131
EAN :3618035687393

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D63 C10
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | norme |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,51 € HT
/ unité
132,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours