Vérin compact SMC CUJB10-10S

Vérin miniature à montage universel série CUJ20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CUJB10-10S
Rubix :0338-2286070
Fabricant :CUJB10-10S
EAN :3618035665889
VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CUJB10-10S

Résumé technique

Typeverin miniature montage universe cujb10-10s
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre10 mm

Documents

Détails articles : VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CUJB10-10S


La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
Verin miniature a montage universel serie cuj

Informations techniques


Attributs
Typeverin miniature montage universe cujb10-10s
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre10 mm
47,64 € HT
/ unité
57,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours