Vérin compact Festo ADN-25-80-A-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-25-80-A-P-A
Rubix :0326-2566626
Fabricant :576652
EAN :4052568380335
VERIN COMPACT ADN-25-80-A-P-A

Résumé technique

Typevérin à air compact
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-25-80-A-P-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Vérin compact

Informations techniques


Attributs
Typevérin à air compact
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre80 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Pression maxi de service10 bar
85,49 € HT
/ unité
102,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours