Vérin compact Festo DPDM-32-30-PA

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPDM-32-30-PA
Rubix :0326-2559881
Fabricant :4828440
EAN :4052568292188
VERIN COMPACT DPDM-32-30-PA

Résumé technique

Typeverin compact dpdm-32-30-pa
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre30 mm

Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-32-30-PA


Points forts

Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact dpdm-32-30-pa
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre30 mm
138,23 € HT
/ unité
165,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours