Vérin compact SMC CQ2B63TF-100DMZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2B63TF-100DMZ
Rubix :0338-2389661
Fabricant :00797948
EAN :3618035687461
VERIN COMPACT D63 C100 TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d63 c100 tige filete
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D63 C100 TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d63 c100 tige filete
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre100 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
175,91 HT
/ unité
211,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours