Références
SMC :MLGPM100TF-300Z-F
Rubix :0338-2495639
Fabricant :01898506

Résumé technique
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 300 mm |
Détails articles : VERIN GUIDE AV BLOQUEUR DE TIGE SERIE MLGP
Le MGP est conçu pour les applications à charge latérale élevée dans les domaines de la manutention, du levage et de l'arrêt. Le vérin utilise une conception ultra-compacte en incorporant le corps du vérin dans le corps de guidage. L'augmentation de la longueur de la course s'accompagne d'une augmentation de la longueur du palier, ce qui améliore la capacité de charge du vérin. Les vérins guidés de conception conventionnelle ont une longueur de palier fixe, ce qui entraîne une diminution considérable de la capacité de charge latérale à mesure que la longueur de course augmente. Le MGP est la dernière génération de vérins guidés et offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, deux emplacements de port, des rainures de montage de commutateur sur deux côtés, et un montage plus polyvalent de la rainure en T que la série MGQ. Les options sur commande pour cette série comprennent des coussins d'air réglables, des tiges de guidage robustes, des vérins sans cuivre, à haute température et à basse vitesse.
Points forts
-Profil bas avec unité de verrouillage compacte
Le verrouillage est possible dans toutes les positions souhaitées
Le sens de verrouillage est sélectionnable
Roulements à billes ou à glissement
Quatre types de montage
Disponible dans des alésages de 20 à 100 mm
Capacité d'autocommutateur
Le verrouillage est possible dans toutes les positions souhaitées
Le sens de verrouillage est sélectionnable
Roulements à billes ou à glissement
Quatre types de montage
Disponible dans des alésages de 20 à 100 mm
Capacité d'autocommutateur
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 300 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 232,77 € HT
/ unité
2 679,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours