Références
Festo :ADN-20-60-I-P-A
Rubix :0326-2180950
Fabricant :536362
EAN :4052568087869
Détails articles : VERIN COMPACT ISO D20 C60 MAGNETIQUE
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact iso d20 c60 magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,38 € HT
/ unité
108,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h