Vérin compact SMC CQ2B32TF-10DMZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B32TF-10DMZ
Rubix :0338-2257712
Fabricant :00716913
EAN :3618035690928
VERIN COMPACT D32 C10 TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d32 c10 tige filete
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C10 TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d32 c10 tige filete
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre10 mm
Pression maxi de service10 bar
48,58 HT
/ unité
58,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours