Références
SMC :CQ2B12-30D
Rubix :0338-2049511
Fabricant :00026561
EAN :3618035695459
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D12 C30
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d12 c30 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,80 € HT
/ unité
56,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours