Vérin compact SMC CDU16-20D

Cylindre à montage libre CDU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDU16-20D
Rubix :0338-2098606
Fabricant :CDU16-20D
EAN :3618035787581
VERIN MONTAGE UNIVERSEL CDU16-20D

Résumé technique

Typecdu (série cu/cdu, vérin compact « free mount », double effet)
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN MONTAGE UNIVERSEL CDU16-20D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
C(D)U, Cylindre à montage libre, double effet

Informations techniques


Attributs
Typecdu (série cu/cdu, vérin compact « free mount », double effet)
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Pression maxi de service7 bar
92,67 € HT
/ unité
111,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours