Vérin compact SMC CQ2WB63TF-40DZ

Cylindre compact série CQ2-Z

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2WB63TF-40DZ
Rubix :0338-2257843
Fabricant :00799897
VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D63 C40

Résumé technique

Typestandard
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D63 C40


Cylindre compact : double effet standard, tige simple. Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les quatre côtés.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

•Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage* : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard* : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typestandard
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre40 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
166,90 € HT
/ unité
200,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours