Vérin compact SMC CDLQB20-25D-B

Vérin Compact série CLQ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDLQB20-25D-B
Rubix :0338-2281147
Fabricant :CDLQB20-25D-B
VERIN COMPACT AVEC BLOQUEUR CLQ CDLQB20-25D-B

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT AVEC BLOQUEUR CLQ CDLQB20-25D-B


Les vérins compacts de la série CLQ, également dotés de la fonction de verrouillage, ont été conçus pour réduire la longueur totale. La longueur totale du modèle obtenue est la même que celle du vérin compact CQ2. Le modèle CLQ est disponible dans 5 alésages différents allant de 40 à 100 mm et il est compatible avec les détecteurs.
Verin compact avec bloqueur serie clq

Points forts

-Profil bas avec unité de verrouillage compacte
Deux types de montage
Le verrouillage est possible dans n'importe quelle position sur toute la course
Le sens de verrouillage est sélectionnable
Déverrouillage manuel facile

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
443,49 € HT
/ unité
532,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours