Vérin compact SMC CQ2KA40TF-30DZ

C(D)Q2K, vérin compact, double effet, tige simple, non rotatif avec rainure de montage pour interrupteur automatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2KA40TF-30DZ
Rubix :0338-2597438
Fabricant :CQ2KA40TF-30DZ
VERIN COMPACT D40 C 30 , ANTIROTATION

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C 30 , ANTIROTATION


Suite à un examen de notre populaire série de vérins compacts CQ2, nos ingénieurs en recherche et développement ont entièrement redessiné la gamme complète de vérins afin de vous apporter encore plus d'avantages en termes de performances et d'options de vérins. La principale différence entre la nouvelle gamme CQ2 et l'ancien modèle est le corps entièrement redessiné, qui offre de meilleures possibilités de montage de l'interrupteur automatique, ainsi qu'une réduction globale du poids du vérin de 5 à 13 % selon le modèle. Désormais, tous les vérins CQ2 de Ø 32 à 200 mm sont conçus avec des rainures de glissement qui peuvent accueillir des interrupteurs automatiques sur les quatre côtés du vérin, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des supports d'interrupteur automatique. Et, pour les alésages plus petits, entre Ø 12 et 25 mm, des rainures ont également été intégrées dans la nouvelle conception du corps pour permettre l'installation d'interrupteurs automatiques sans support sur deux surfaces. Conçu pour être utilisé avec nos interrupteurs automatiques à semi-conducteurs bicolores faciles à régler, le canal d'interrupteur automatique intégré assure une protection totale contre les dommages accidentels potentiels et améliore la santé et la sécurité au cours des procédures d'installation et de maintenance.

Points forts

Vérin compact double effet, simple tige, non rotatifTailles d'alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63Course standard (mm) : 5 à 100Filetage des orifices : M (12 à 25 alésages) ; Rc, NPT ou G (32 à 63 alésages)Possibilité de monter de petits interrupteurs automatiques sur 4 surfaces.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
98,53 € HT
/ unité
118,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours