Vérin compact SMC MGPA40TF-200AZ
MGP-AZ, vérin de guidage compact, coussin d'air
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MGPA40TF-200AZ
Rubix :0338-2597428
Fabricant :MGPA40TF-200AZ

Résumé technique
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE D40 C 200, AMORTISSEMENT PNEUMATIQUE
Vérin de guidage compactAlésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Courses jusqu'à 400 mmSurfaces de montage multiples.
Points forts
Avec coussin d'air.3 types de paliers peuvent être sélectionnés : palier lisse, douille à billes et douille à billes de haute précision.Compacité et légèretéTaille d'alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)Courses de 10 à 400mm (en fonction de la taille de l'alésage)Les auto-commutateurs peuvent être montés sur 2 surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
895,11 € HT
/ unité
1 074,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours