Références
SMC :CQ2WA16-30D
Rubix :0338-2282871
Fabricant :CQ2WA16-30D

Résumé technique
| Type | verin compact tige traversante d16 c30 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D16 C30
Cylindre compact : double effet standard, tige simple. Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les quatre côtés.
Verin compact serie cq2
Points forts
•Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage* : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard* : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique
Tailles d'alésage* : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard* : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact tige traversante d16 c30 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,61 € HT
/ unité
93,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours