Vérin compact SMC CDQ2A50TF-45DCZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A50TF-45DCZ
Rubix :0338-2390122
Fabricant :00789208
VERIN COMPACT D50 C45 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C45 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre45 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
119,09 HT
/ unité
142,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours