Références
Festo :ADN-40-30-I-PPS-A
Rubix :0326-2565664
Fabricant :572668
EAN :4052568218898
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-40-30-I-PPS-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin compact adn |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,65 € HT
/ unité
149,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours