Vérin compact SMC CDU16-50D
Cylindre à montage libre CDU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDU16-50D
Rubix :0338-2280773
Fabricant :CDU16-50D
EAN :3618035787482

Résumé technique
| Type | vérin compact ; double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Documents
Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU16-50D
Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin compact ; double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,74 € HT
/ unité
171,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours