Vérin compact Festo ADNGF-100-50-PPS-A

Cylindre compact ADNGF

Voir les informations techniques
Références
Festo :ADNGF-100-50-PPS-A
Rubix :0326-2563713
Fabricant :577230
EAN :4052568225834
VERIN COMPACT ADNG F-100-50-PPS-A A
Résumé technique
Typevérin compact adngf
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre50 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADNG F-100-50-PPS-A A


Vérin compact ADNGF-12-10-P-A Selon ISO 21287, avec guidage à palier lisse, tige de piston anti-rotation grâce à une tige de guidage et une plaque étrier. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Selon la norme=ISO 21287, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typevérin compact adngf
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre50 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,66 HT
/ unité
621,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours