Vérin compact Festo DPDM-25-15-S-PA

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPDM-25-15-S-PA
Rubix :0326-2559934
Fabricant :4829801
EAN :4052568292485
VERIN COMPACT DPDM-25-15-S-PA

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-25-15-S-PA


Points forts

Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre15 mm
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
Pression maxi de service8 bar
117,89 HT
/ unité
141,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours