Vérin compact Festo ADN-63-30-A-PPS-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques
Références
Festo :ADN-63-30-A-PPS-A
Rubix :0326-2565634
Fabricant :572713
EAN :4052568219345
VERIN COMPACT ADN-63-30-A-PPS-A
Résumé technique
Typeverin compact adn-63-30-a-pps-a
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre30 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-63-30-A-PPS-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact adn-63-30-a-pps-a
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre30 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,05 HT
/ unité
206,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours