Vérin compact SMC MGPKAM16-40
MGPK (ø12 à ø32), vérin de guidage compact
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MGPKAM16-40
Rubix :0338-2597519
Fabricant :MGPKAM16-40

Résumé technique
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE D16 C 40
Points forts
Alésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32Courses jusqu'à 200 mmPortée supérieure et latérale disponible4 types de montage sont possibles : Montage supérieur, inférieur, inférieur par rainure en T et arrièreLe matériau de la plaque est sélectionnable : acier au carbone ou aluminiumLes interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 2 surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,40 € HT
/ unité
320,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours