Références
Festo :ADN-100-30-I-P-A
Rubix :0326-2574409
Fabricant :536388
EAN :4052568171766
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-100-30-I-P-A
Vérin compact ADN-100-30-I-P-A selon ISO 21287, avec détection de position, tige de piston taraudée. Course=30 mm, Diamètre de piston=100 mm, Filetage de tige de piston=M12, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact adn |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,89 € HT
/ unité
293,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours