Références
SMC :CDQ2B40TF-20DZ
Rubix :0338-2173909
Fabricant :CDQ2B40TF-20DZ
EAN :3618035824194

Résumé technique
| Type | verin compact d40 c20 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D40 C20 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d40 c20 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,60 € HT
/ unité
108,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours