Vérin pneumatique normalisé Festo DNC-32-320-PPV-A
Cylindre basé sur des normes DNC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DNC-32-320-PPV-A
Rubix :0326-2163968
Fabricant :163314
EAN :4052568133634

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D32 C320 MAGNETIQUE DNC-32-320-PPV-A
Cylindre profilé normalisé selon ISO 15552 avec amortissement fixe ou réglable
Points forts
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Vaste gamme de variantes pour des applications personnalisées
- Gamme complète d'accessoires de montage pour pratiquement tous les types d'installation
- Pour la détection de position
Informations techniques
Attributs
| Type | verin iso profil alu d32 c320 magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 320 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,38 € HT
/ unité
430,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours