Références
SMC :MDUB40TF-25DMZ
Rubix :0338-2387978
Fabricant :00752919

Résumé technique
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | verin plat serie mu-z mdub40tf-25dmz |
Détails articles : VERIN PLAT SERIE MU-Z MDUB40TF-25DMZ
Le vérin à plaque MU, avec sa conception elliptique, offre un profil bas tout en maintenant la force de sortie. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions de fonctionnement plus élevées qui peuvent être nécessaires pour les vérins plats typiques. La forme ovale du piston assure également une fonction intrinsèque de non-rotation sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une tige avec des méplats, ce qui permet d'augmenter la durée de vie des roulements et des joints.
Points forts
-Vérin à simple effet, à ressort de rappel/extension, à plaque
Possibilité de montage sans supports
Les rainures de montage de l'interrupteur automatique empêchent la projection des interrupteurs automatiques
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés dans 4 directions
Courses jusqu'à 20 mm
Possibilité de montage sans supports
Les rainures de montage de l'interrupteur automatique empêchent la projection des interrupteurs automatiques
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés dans 4 directions
Courses jusqu'à 20 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | verin plat serie mu-z mdub40tf-25dmz |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,05 € HT
/ unité
158,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours