Vérin compact SMC CDUK16-30D

Cylindre à montage libre

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDUK16-30D
Rubix :0338-2048889
Fabricant :00015056
EAN :3618035783408
VERIN UNIVERSEL D.16 C=30 CDUK16-30D
Résumé technique
Typevérin compact ; double effet
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN UNIVERSEL D.16 C=30 CDUK16-30D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typevérin compact ; double effet
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service7 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,98 HT
/ unité
148,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours