Références
Festo :ADN-50-15-I-PPS-A
Rubix :0326-2565655
Fabricant :572683
EAN :4052568219048
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-50-15-I-PPS-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adn-50-15-i-pps-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,32 € HT
/ unité
159,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours