Vérin compact SMC CDU6-25D
Cylindre à montage libre CDU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDU6-25D
Rubix :0338-2096341
Fabricant :00015683
EAN :3618035786164

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Documents
Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CDU6-25D
Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,22 € HT
/ unité
95,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours