Références
Festo :ADN-63-10-A-PPS-A
Rubix :0326-2565641
Fabricant :572709
EAN :4052568219307
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-63-10-A-PPS-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adn-63-10-a-pps-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,82 € HT
/ unité
191,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours