Vérin compact SMC CDU25-10D

Cylindre à montage libre CDU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDU25-10D
Rubix :0338-2098592
Fabricant :00015537
EAN :3618035787017
VERIN MONTAGE UNIVERSEL D25-C=10 CDU25-10D

Résumé technique

Typedouble effet
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN MONTAGE UNIVERSEL D25-C=10 CDU25-10D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre10 mm
Pression maxi de service7 bar
120,90 HT
/ unité
145,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours