Vérin compact SMC CQ2B80TF-20DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2B80TF-20DCZ
Rubix :0338-2504424
Fabricant :00798149
VERIN COMPACT D80 C:20

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D80 C:20


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter des interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Vérin compact à double effet, simple tige
Tailles d'alésage * : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course standard * : 5 à 100
Filetage des orifices : M * ; Rc, NPT ou G *
Capacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
149,81 € HT
/ unité
179,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours