Vérin compact SMC CQ2B50TF-20DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B50TF-20DCZ
Rubix :0338-2173348
Fabricant :00717055
VERIN COMPACT D50 C20

Résumé technique

Typeverin compact d50 c20
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C20


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d50 c20
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre20 mm
Pression maxi de service10 bar
89,07 HT
/ unité
106,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours