Références
SMC :CQ2B20-50D
Rubix :0338-2049551
Fabricant :CQ2B20-50D
EAN :3618035693011

Résumé technique
| Type | verin compact d20 c50 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D20 C50
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d20 c50 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,56 € HT
/ unité
73,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours