Vérin compact SMC CDU10-30D

Cylindre à montage libre CDU

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDU10-30D
Rubix :0338-2098605
Fabricant :00015372
EAN :3618035787741
VERIN MONTAGE UNIVERSEL CDU10-30D
Résumé technique
Typedouble effet
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN MONTAGE UNIVERSEL CDU10-30D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre30 mm
Pression maxi de service7 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,85 HT
/ unité
101,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours