Références
Festo :ADN-25-30-I-PPS-A
Rubix :0326-2563748
Fabricant :577178
EAN :4052568104634
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-25-30-I-PPS-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin compact adn |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,79 € HT
/ unité
105,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours