Vérin de position et vérin à bride SMC CJP2B10-5D

Cylindre à broche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CJP2B10-5D
Rubix :0338-2259181
Fabricant :CJP2B10-5D
EAN :3618035761161
VERIN DE BRIDAGE SERIE CJP2 CJP2B10-5D

Résumé technique

Typecylindre à broche
Course du cylindre5 mm

Documents

Détails articles : VERIN DE BRIDAGE SERIE CJP2 CJP2B10-5D


La série CJP2 comprend une option d'alésage minuscule, mais puissante, qui en fait le plus petit vérin à goupille à double effet du marché. D'autres alésages complètent la gamme, tous dotés de corps extrudés, ce qui les rend non seulement compacts mais aussi extrêmement légers.

Points forts

La longueur totale du vérin a été réduite, ce qui en fait un vérin extrêmement compact
Les interrupteurs automatiques à semi-conducteurs peuvent désormais être montés
Options de course plus longues

Informations techniques


Attributs
Typecylindre à broche
Course du cylindre5 mm
54,77 € HT
/ unité
65,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours