Actionneurs -/ outils de travail - Accessoire Stanley FMHT83554-1
EXTENSION TRADELIFT + ACCESSOIRES
Voir les informations techniquesRéférences
Stanley :FMHT83554-1
Rubix :5511-5543811
Fabricant :FMHT83554-1
EAN :3253561835544
Détails articles : EXTENSION TRADELIFT + ACCESSOIRES
Fixation de l'extension au Tradelift facilement et solidement - Corps en aluminium pour la solidité - Tige télescopique 3 crans augmentant la hauteur de travail max jusqu'à 685 mm vs 220 mm - Capacité de levage max inchangée = 150 kg - Plateau large en plastique intégrant une coque amovible en caoutchouc pour protéger les matériaux des éraflures
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,31 € HT
/ unité
83,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours