Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire SAM ETAB-RC12
CROCHET SUPPORT VERTICAL 255 X 145 MM - 12 PIECES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-RC12
Rubix :0149-5542872
EAN :3272670839984

Documents
Détails articles : CROCHET SUPPORT VL X12 255MM
CROCHET SUPPORT VERTICAL
idéal pour intégrer des clés sur panneau perforé.
idéal pour intégrer des clés sur panneau perforé.
Informations techniques
Attributs
| Type | crochet support vertical |
|---|---|
| Hauteur | 255 mm |
| Largeur | 145 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,44 € HT
/ unité
77,33 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
