Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire SAM ETAB-RCA50
CROCHET SIMPLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-RCA50
Rubix :0149-5543310
EAN :3272670839700

Documents
Détails articles : CROCHET SIMPLE 6MM 50MM 45
Idéal pour accrocher vos articles sur les panneaux perforés
Informations techniques
Attributs
| Type | crochet simple |
|---|---|
| Hauteur | 50 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,88 € HT
/ unité
3,46 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
