Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire SAM ETAB-RCM350
CROCHET POUR ROULEAU DE PAPIER 355X100X120 MM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-RCM350
Rubix :0149-5543655
EAN :3272670839991

Documents
Détails articles : CROCHET ROULEAU PAPIER 355MM
idéal pour accrocher un rouleau de papier
Informations techniques
Attributs
| Type | crochet pour rouleau de papier |
|---|---|
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,41 € HT
/ unité
44,89 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
