Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-SD2-10
Kit adaptateur HAPG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HAPG-SD2-10
Rubix :0326-2575898
Fabricant :184486
EAN :4052568144432
Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-SD2-10
Kit d'adaptation HAPG-SD2-10 avec passage de tuyau, pour la fixation de pinces de type HGP-35-A/HGR-40-A/HGW-40-A sur vireur de type DRQD-32-...-FW. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière plaque=Alliage d'aluminium
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'adaptation pour les pinces |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,41 € HT
/ unité
280,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours