Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 149825
Cristal Arme Tcf
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :149825
Rubix :0363-2085471
EAN :3506111498257

Documents
Détails articles : TUYAU BP8 TCF PVC TRANSP ABC 50X60 UE25
Tuyau polyvalent transparent.conception tri-couches en pvc souple transparent, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Grâce aux matières choisies, le TCF est souple et transparent. Par ailleurs, son renforcement permet une bonne tenue en pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Rayon de courbure | 250 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,75 € HT
/ 25 mètres
734,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h