Crayon graveur Bahco BP799, Poids: 0.24 kg

Marqueurs de gravure à air comprimé à faible vibration

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :BP799
Rubix :0034-5364382
EAN :7314150134502
MARQUEUR PNEUMATIQUE

Résumé technique

Poids0,24 kg

Documents

Détails articles : MARQUEUR PNEUMATIQUE


Le crayon graveur pneumatique BP799 de Bahco permet de réaliser des marquages précis sur différents supports. Pensé pour un usage industriel courant, il combine simplicité de mise en œuvre et faibles vibrations.

Caractéristiques :
Ce type de crayon graveur pneumatique est destiné aux opérations de marquage permanent sur pièces industrielles. L’alimentation en air se commande par un simple dévissage du corps d’un quart de tour, ce qui simplifie la mise en service. L’échappement d’air positionné à l’avant contribue à libérer la zone de travail et à maintenir une bonne visibilité lors du marquage. Le tuyau d’air flexible, revêtu de tissu, accompagne les mouvements sans gêne. En cas de blocage de la pointe, un choc bref contre une surface dure permet de rétablir la vibration et de reprendre l’opération.

Spécifications :
- Référence : BP799.
- Type d’alimentation : pneumatique.
- Pression de service : 6,3 bar.
- Raccord d’air : 1/4 in.
- Diamètre intérieur du tuyau : 10 mm.
- Vitesse de fonctionnement : 13 000 impacts par min.
- Niveau sonore : 78 dBA.
- Niveau de vibration : < 2,0 m/s².
- Longueur : 140 mm.
- Poids : 0,24 kg.
- Tuyau d’air : 1,5 m, revêtu en tissu.
- Pointe compatible : pointe en carbure BP79912 fournie (disponible séparément également).
Pneum. Pointe à graver, 6,3 bar

Points forts

- Mise en service rapide grâce à l’ouverture de l’alimentation en air par quart de tour.
- Marquage continu facilité par l’échappement d’air frontal qui dégage la zone de travail des poussières et éclats.
- Maniabilité préservée par le faible poids et le tuyau d’air flexible.
- Faible niveau de vibrations pour un travail confortable.

Applications

Ce petit crayon graveur s’utilise pour l’identification et le marquage permanent de pièces en environnement industriel. Il trouve sa place dans les ateliers de maintenance, de fabrication ou d’assemblage, pour le repérage de composants, le marquage de numéros ou de références, ainsi que dans les opérations de traçabilité interne. Son usage est adapté aux postes fixes comme aux interventions ponctuelles nécessitant un outil léger et rapidement opérationnel.

Informations techniques


Attributs
Poids0,24 kg
278,85 € HT
/ unité
334,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours