Références
Varta :6205301402
Rubix :1286-5237798
EAN :4008496537327

Détails articles : PILE BOUTON ELECTRONICS CR 123 A LITHIUM BLISTER DE 2
LITHIUM PHOTO CR123X2
Applications
Appareils photo
Informations techniques
Attributs
| Tension | 3 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 2 |
| Longueur | 34,5 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,70 € HT
/ 10 étuis
208,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
