Raccord instantané pneumatique Festo QST-10
Raccord instantané QS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :QST-10
Rubix :0326-2057995
Fabricant :153131
EAN :4052568032241

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE TE EGAL TUBE 10
Connecteur en Y enfichable QST-10 Taille=Standard, Taille nominale=6,7 mm, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Profil | qst |
| Raccordement 2 | 10 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,81 € HT
/ unité
11,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h