Raccord instantané pneumatique SMC MS-5H-6

Connecteur miniature de la série MS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MS-5H-6
Rubix :0338-2048368
Fabricant :MS-5H-6
EAN :3618036367607
RACCORD DROIT M5-D.6 MS-5H-6

Résumé technique

Matièrervs
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD DROIT M5-D.6 MS-5H-6


Les séries de raccords miniatures M et MS sont utilisées avec des raccords d'air dans les zones confinées. Les raccords droits instantanés et les raccords banjo instantanés peuvent être utilisés avec des tubes en polyuréthane, en polyamide et en nylon. Le corps de la série MS est en acier inoxydable, ce qui permet l'utilisation de ces raccords dans des applications corrosives.
MS5H, raccord miniature, SUS316 - Embout de tuyau, coude de tuyau

Informations techniques


Attributs
Matièrervs
Raccordement 16 mm
Raccordement 2m5
Température maxi60 °C
14,61 € HT
/ unité
17,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h